text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
8J281442
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
Diamond cutting disc MST dm 400 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J281442
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Průměr kotouče (mm)
400
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
3.2
Průměr kotouče (mm)
400
Vhodné pro cihly
Ano
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ano
Vhodné pro střešní tašky
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
20
Výška segmentu (mm)
11
Značka
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310373
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J281442
EAN
3475181105559
UBB
500583481733
UNSPSC
31191602
Výrobní číslo položky
4000844274