text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Diamond cutting disc MST dm 300 mm bore 20 mm laser welded 11 mm SAMEDIA


Objednací číslo 5W657135
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.8
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro vápenopískové cihly Ano
Vhodné pro střešní tašky Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Výška segmentu (mm) 11
Značka Samedia
Model MASTER MST
Type 310369

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W657135
EAN 3475181105511
UBB 500582609490
UNSPSC 31191602
Výrobní číslo položky 4000844270
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.