text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Diamond cutting disc Extreme Ceramic Turbo dm 200 mm bore 25.4 mm 1.4 mm 10 mm NORTON CLIPPER


Objednací číslo 4K194910
Použití Řezání
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Šířka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 10
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Průměr kotouče (mm) 200
Vhodné pro mokrý provoz Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 25.4
Šířka segmentu (mm) 1.4
Výška segmentu (mm) 10
Vhodné pro suché použití Ano
Značka Norton clipper
Model PRO 4X4 EXPLORER

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K194910
EAN 5450248345756
UBB 500582093679
UNSPSC 31191602
Výrobní číslo položky 70184625427
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.