text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Použití: Pro obrábění betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, hliněných cihel, zdiva a tvrdých materiálůVhodné pro všechny běžné úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny běžné řezací stroje od Ø 300 mm (i pro mokré řezání). Vorteile: Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optim

Objednací číslo 2O157727
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 2.4
Průměr kotouče (mm) 180
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 12

Popis

Použití: Pro obrábění betonu, železobetonu, pórobetonu, přírodního kamene, hliněných cihel, zdiva a tvrdých materiálůVhodné pro všechny běžné úhlové brusky do Ø 230 mm a pro všechny běžné řezací stroje od Ø 300 mm (i pro mokré řezání). Vorteile: Vynikající řezný výkon díky samoostřícímu systému vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimalizované vazběU-řezů zajišťuje nejlepší chladicí účinek a ideální transport třísek. Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti. Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 34430833
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.