text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCH FC Premium dm 125 mm bore 22.23 mm 7 mm TYROLIT


Přednosti: Vhodný pro broušení na břitu: Vynikající a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimální vazbě. čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu. Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod. Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejd

Objednací číslo 7Q933917
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 125
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 1.2
Průměr kotouče (mm) 125
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Výška segmentu (mm) 7

Popis

Přednosti: Vhodný pro broušení na břitu: Vynikající a rychlý řezný výkon díky samoostřícímu systému z vysoce kvalitních, koncentrovaných diamantových zrn v optimální vazbě. čisté řezné hrany díky uzavřenému břitu. Robustní, vysoce kvalitní ocelová jádra zajišťují stabilitu a znatelně hladký chod. Maximální účinnost díky maximální řezné schopnosti a nejdelší životnosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7Q933917
UBB 500719676941
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 475793
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.