text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové pláty
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání
Diamantové pláty
0Y968578
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
Diamond cutting disc Classic Ceramic dm 200 mm bore 30 / 25.4 mm 1.7 mm 7 mm NORTON CLIPPER
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Y968578
Použití
Řezání
Průměr kotouče (mm)
200
Vhodné pro mokrý provoz
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
30
Šířka segmentu (mm)
1.7
Výška segmentu (mm)
7
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Průměr kotouče (mm)
200
Vhodné pro mokrý provoz
Ano
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
30
Šířka segmentu (mm)
1.7
Výška segmentu (mm)
7
Vhodné pro suché použití
Ano
Značka
Norton clipper
HS kód
68042100
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Y968578
EAN
5450248353355
UBB
500573921151
UNSPSC
31191602
Výrobní číslo položky
70184626829