Diamantové pláty
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
Řezání
Diamantové pláty
8C958949
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
Diamond cutting disc 4 x 4 Explorer dm 125 mm NORTON CLIPPER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C958949
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Šířka segmentu (mm)
2.2
Výška segmentu (mm)
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tvar
Jiný
Průměr kotouče (mm)
125
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Šířka segmentu (mm)
2.2
Výška segmentu (mm)
10
Značka
Norton clipper
Model
PRO 4X4 EXPLORER
Type
70184602019
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C958949
EAN
5450248721000
UBB
500583400147
UNSPSC
31191602
Výrobní číslo položky
4000818800