Magnetické vrtačky
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
4V873525
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
Diamond core drill DBE 352 42–352 mm 3000 W EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4V873525
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
3000
Hmotnost stroje (kg)
35
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
352
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
352
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
230 - 230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
3000
Hmotnost stroje (kg)
35
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
352
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
352
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
230 - 230
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
500 - 500
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min)
1030 - 1030
Značka
Eibenstock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4V873525
EAN
4026851012951
UBB
500582256524
UNSPSC
27112703
Výrobní číslo položky
4000897047