text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Magnetické vrtačky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Vrtačky
Magnetické vrtačky
4Y798985
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
Diamond core drill DBE 162 wet: 12–62 / dry: 12–202 mm 2200 W EIBENSTOCK
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Y798985
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
20.7
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
202
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
202
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 510
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Napětí (V)
230
Frekvence (Hz)
50 - 60
Jmenovitá spotřeba energie (W)
2200
Hmotnost stroje (kg)
20.7
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha do betonu (mm)
202
Max. průměr jádrového vrtáku za sucha ve zdivu (mm)
202
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 510
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1150
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 2500
Značka
Eibenstock
HS kód
84649000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y798985
EAN
4026851012937
UBB
500582294723
UNSPSC
27112703
Výrobní číslo položky
4000897046