text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch GDB 350 GDB 350 WE


Objednací číslo 8R614124
Šířka 142
Výška 167
Napětí (V) 230
Délka (mm) 534
Jmenovitá spotřeba energie (W) 3200
Hmotnost stroje (kg) 11.9
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 1250
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 142
Výška 167
Napětí (V) 230
Délka (mm) 534
Jmenovitá spotřeba energie (W) 3200
Hmotnost stroje (kg) 11.9
Otáčky při zatížení 1. převodový stupeň (1/min) 1250
Max. průměr jádrového vrtáku za mokra do betonu bez odsávání (mm) 350
Značka Bosch
Komoditní kód 84672199
Model GDB 350 WE
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 8R614124
EAN 3165140799317
UBB 500512652347
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 0601189900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.