text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 8 x 33 mm


Objednací číslo 9C015693
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 33
Průměr vrtáku (mm) 8
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 33
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ano
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 82075010
Type Diamond Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C015693
EAN 3165140577939
UBB 500648855079
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587141
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.