text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 70 x 35 mm


Objednací číslo 1M073232
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 70
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 35
Průměr vrtáku (mm) 70
Průměr šachty (mm) 70
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M073232
EAN 3165140577847
UBB 500648496288
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587132
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.