text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový vrták Bosch 57 x 35 mm


The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Objednací číslo 0M495752
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 57
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 35
Průměr vrtáku (mm) 57
Průměr šachty (mm) 57
Systém uchycení Jiný
Délka řezu (mm) 35
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ano
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ne
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ano
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
Type Dry Speed Diamond Drill Bit

Popis

The Diamond Cutter Dry Speed delivers long life when dry drilling hard ceramics. Its high-class diamonds provide very high drilling speeds, and its vacuum-brazing technology ensures a long lifetime. This product is intended for tiles ranging from soft wall tiles to very hard floor tiles, such as stoneware.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M495752
EAN 3165140577793
UBB 500648450970
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608587127
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.