text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Diamantové řezné kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Diamantové řezné kotouče
8W068846
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
Diamantový kotouč Bosch 125 x 22,23 x 1,4 x 7 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W068846
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
7
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Miskový kotouč
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Řezání
Tloušťka (mm)
7
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Miskový kotouč
Ne
Výška segmentu (mm)
7
Upevňovací zařízení X-Lock
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84661038
Type
Diamond Cutting Disc
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W068846
EAN
3165140933308
UBB
500699280706
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
2608615132