text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový kotouč Bosch 110 x 22,23 x 1,6 x 7,5


The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK syst

Objednací číslo 1D325019
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 7.5
Průměr kotouče (mm) 110
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Diamantové kolo Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 7.5
Průměr kotouče (mm) 110
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Výška segmentu (mm) 7.5
Upevňovací zařízení X-Lock Ano
Značka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Ceramic Diamond Cutting Disc provides reliable cuts in tiles. Its continuous cutting rim achieves accurate results in all sort of tiles. Additionally, the disc´s high-quality standards are ensured by the Bosch diamond competence centre in Switzerland. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1D325019
EAN 3165140933346
UBB 500699281530
UNSPSC 31191500
Výrobní číslo položky 2608615136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.