Diamantové řezné kotouče
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
Řezání
Diamantové řezné kotouče
B4968.201.231
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
Diamantový řezný kotouč Bosch UNI TURBO125 x 22,23 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4968.201.231
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
5
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Použití
Broušení
Tloušťka (mm)
5
Průměr kotouče (mm)
125
Vhodné pro mokrý provoz
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro asfalt
Ne
Vhodné pro cihly
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen
Ne
Vhodné pro pancéřový beton
Ne
Vhodné pro litinové trubky
Ne
Vhodný pro modrý kámen
Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly
Ne
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Vhodné pro přírodní kámen
Ne
Vhodné pro šamot
Ne
Vhodné na vymývaný beton
Ne
Vhodné pro střešní tašky
Ne
Diamantové kolo
Ano
Průměr otvoru
22.23
Miskový kotouč
Ano
Výška segmentu (mm)
5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The Best for Universal Turbo Diamond Grinding Head grinds fine surfaces from granite to concrete and works on edges without breakage. Its turbo-shaped segment provides great performance while eliminating scratching and providing the first step in polishing applications. Moreover, a high-class mixture of diamonds on the segments supports the head´s excellent results. This product is intended for grinding in granite, concrete and other building materials. Bosch's dynamic counter-balancing results in vibration-free work, which also protects the power tool.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4968.201.231
EAN
3165140772181
UBB
500625436299
UNSPSC
31191500
Výrobní číslo položky
2608201231