text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový řezný kotouč Bosch 350 x 20+25,40 x 3 x 10 mm


Objednací číslo 0S086404
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ano
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 350
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ano
Vhodné pro beton Ano
Vhodné pro beton/betonový kámen Ano
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ano
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ano
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ano
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 20
Miskový kotouč Ne
Výška segmentu (mm) 10
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Komoditní kód 68042100
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 0S086404
EAN 3165140580939
UBB 500648460201
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608602587
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.