text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantový řezný kotouč Bosch 300 x 22,23 x 3 x 10 mm


Objednací číslo 5H287307
Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Baleno po 1

Specifikace

Použití Řezání
Tloušťka (mm) 10
Průměr kotouče (mm) 300
Vhodné pro mokrý provoz Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro asfalt Ne
Vhodné pro cihly Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro beton/betonový kámen Ne
Vhodné pro pancéřový beton Ne
Vhodné pro litinové trubky Ne
Vhodný pro modrý kámen Ne
Vhodné pro vápenopískové cihly Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro kov Ne
Vhodné pro přírodní kámen Ne
Vhodné pro šamot Ne
Vhodné na vymývaný beton Ne
Vhodné pro střešní tašky Ne
Diamantové kolo Ano
Průměr otvoru 22.23
Miskový kotouč Ne
Výška segmentu (mm) 10
Upevňovací zařízení X-Lock Ne
Značka Bosch
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H287307
EAN 3165140586399
UBB 500648672326
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608602696
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.