text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální odizolovací kleště Knipex 1,5 mm² 160 mm


Diagonální odizolovací kleště s dlouhým břitem. vysoká řezná kapacita díky vysokému pákovému kloubu. Přesné odizolování otvorů pro jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné stříhání kabelů NYM do 5 x 2,5 mm². Dlouhé hroty pro velmi jemné řezací práce i ve stísněných prostorech. Přesné břity kalené indukcí, tvrdost břitu cca 60 HRC. samoobslužná karta/bl

Objednací číslo K1014.220.161
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ano
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Diagonální odizolovací kleště s dlouhým břitem. vysoká řezná kapacita díky vysokému pákovému kloubu. Přesné odizolování otvorů pro jednotlivé vodiče 1,5 a 2,5 mm². Pohodlné stříhání kabelů NYM do 5 x 2,5 mm². Dlouhé hroty pro velmi jemné řezací práce i ve stísněných prostorech. Přesné břity kalené indukcí, tvrdost břitu cca 60 HRC. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 2,5 mm: (Ø 1,5 mm)- Kapacita odizolování v milimetrech čtverečních: 1,5 / 2,5 mm²- AWG: 16 / 14

Čísla materiálu

Objednací číslo K1014.220.161
EAN 4003773022138
UBB 500500402168
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 14 22 160 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.