text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Diagonální kleště Sonic 4341190


Objednací číslo 9X073850
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 55
S funkcí páskování Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 195
Izolační ochrana 1000 V Ne
Šířka hlavy (mm) 55
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Výška hlavy (mm) 30
Testováno VDE Ne
Značka Sonic
HS kód 8203200000
Type Diagonal Side Cutting Pliers

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X073850
EAN 4715898545378
UBB 500677967191
UNSPSC 25191700
Výrobní číslo položky 4341190
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.