text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální frézy Knipex 7005-180mm SB


Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 6

Objednací číslo K1070.500.181
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne

Popis

Diagonální štípací kleště s úzkou hlavou pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. samoobslužná karta/blistr. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 4,0 mm: Ø 2,5 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.500.181
EAN 4003773012306
UBB 500504102947
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 180 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.