text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální frézy Knipex 7005-160mm SB


Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62

Objednací číslo K1070.500.161
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne

Popis

Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. s prodlouženým břitem. se zkosením. samoobslužná karta/blistr. - Řezná kapacita měkký drát (průměr): Ø 2,0 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.500.161
EAN 4003773011767
UBB 500504102863
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 160 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.