text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální frézy Knipex 7002-140mm SB


Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62

Objednací číslo
Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 140
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Úzký styl diagonálních štípacích kleští pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitu cca 62 HRC. se zkosením. samoobslužná karta/blistr. - Řezné kapacity měkký drát (průměr): Řezné kapacity středně tvrdý drát (průměr): Ø 4,0 mm: Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo K1070.200.141
EAN 4003773011729
UBB 500500428403
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 02 140 SB

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.