text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální fréza Knipex 4mm 23 x 56mm čelist 180mm


Úzký styl úhlopříčného řezáku pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. kleš

Objednací číslo 6L932719
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 180
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Úzký styl úhlopříčného řezáku pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací kapacity měkký drát (průměr): Středně tvrdý drát (průměr): Ø 4,0 mm: Ø 2,5 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6L932719
EAN 4003773080466
UBB 500641756779
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 180 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.