text.skipToContent text.skipToNavigation

Diagonální štípací kleště Knipex 4 mm 160 mm


Úzký styl diagonálních štípacích nožů pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 H

Objednací číslo 6U970872
Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Tvar Výkonné diagonální štípací kleště
Ochrana povrchu Pochromováno
Délka (mm) 160
Izolační ochrana 1000 V Ne
S funkcí páskování Ne
Testováno na ESD Ne
Kryt rukojeti Jiný
Testováno VDE Ne
Značka Knipex

Popis

Úzký styl diagonálních štípacích nožů pro použití ve stísněných prostorech. Nepostradatelný diagonální nůž pro všestranné použití. Vysoce kvalitní materiál a precizní zpracování pro dlouhou životnost. Přesné břity pro měkký a tvrdý drát. Čisté řezání tenkých měděných drátů, a to i na koncích břitů. Břity dodatečně indukčně kalené, tvrdost břitů cca 62 HRC. s prodlouženým břitem. kleště s bodem pro uchycení popruhu pro montáž systému ochrany proti pádu. samoobslužná karta/blistr. - Štípací kapacity měkký drát (průměr): Ø 2,0 mm- Systém ochrany proti pádu: ano

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U970872
EAN 4003773080459
UBB 500641756365
UNSPSC 23151901
Výrobní číslo položky 70 05 160 T BK
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.