Vrtací a bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací a bourací kladiva
0K220940
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
DeWalt Vrtačka DCD777M2T-QW
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0K220940
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
67
Výška
198
Délka (mm)
192
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
18
Šířka
67
Výška
198
Délka (mm)
192
Kapacita baterie (Ah)
4
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
1.5 - 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
30
Max. točivý moment (Nm)
65
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
25 - 65
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
0 - 1750
Počet přiložených baterií
2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0K220940
EAN
5035048695685
UBB
500702758755
UNSPSC
00000000
Výrobní číslo položky
DCD777M2T-QW