text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit assortment Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1 MINI BITORSION 1 10 kusů


Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 2x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 87 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Bity BTZ: Mnoho nástrojů na minimálním prostoru. Třídění podle po

Objednací číslo 1O933325
Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů Torx 3
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 9
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 2
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ano
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Zyklop Mini BiTorsion 1, 10 kusů 1x 8001 A Bit Ratchet : 2x 851/1 BTZ bity: 1/4", x 87 mm: 2x 855/1 BTZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm: 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 3x 867/1 BTZ TORX® bity: PH 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 2x 840/1 Bity BTZ: Mnoho nástrojů na minimálním prostoru. Třídění podle pohonu a velikosti umožňuje rychlý přístup k bitům. Ráčna Wera Mini: zápustkově kovaná, celoocelová konstrukce. Jemně rozkročený mechanismus se 60 zuby, který umožňuje malý úhel návratu pouhých 6° pro přesnou práci. Jednoduché přepínání levá/pravá strana. Ergonomicky navržená hlava ráčny a páka.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O933325
EAN 4013288195951
UBB 500686597674
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05057418001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.