Produkty SDS +
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
Příslušenství & díly
Produkty SDS +
B4996
B4996.181.000
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
Vrták s příklepem Bosch 18 x 950 x 1000mm
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Vrták do kladiv SDS-plus-5 18 x 950 x 1000 mm, Balení 1 ks
Plný popis
Objednací číslo
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
950
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Zobrazit všechny varianty
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Varianty produktu
Specifikace
Celková délka (mm)
1000
Průměr vrtáku (mm)
18
Systém uchycení
SDS-plus
Délka řezu (mm)
950
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Se středovým vrtákem
Ne
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro ocel
Ne
Vhodné pro beton
Ano
Vhodné pro keramiku
Ne
Vhodné pro litinu
Ne
Vhodné pro dřevo
Ne
Vhodné pro neželezné kovy
Ne
Vhodné pro kámen
Ano
Vhodné pro sklo
Ne
Oboustranný vrták
Ne
Zásuvná osa s plochým koncem
Ne
Vhodný pro převrtávání
Ne
S chladicím kanálem
Ne
Vhodné pro obklady a dlažby
Ne
Spirálový vrták
Ne
S rychlouzávěrem
Ne
Značka
Bosch
Type
Hammer Drill Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
The SDS plus-5 Drill Bit allows for effortless drilling. For smooth work, the carbide plate is grooved and bears notches that penetrate material more easily and prevent jamming in concrete. Drill guidance for easy starts without jarring or wandering is provided by the Activeteq centring tip, which keeps the drill in place for a precise hole diameter. Furthermore, AWB brazing and hardening technology reduces vibration during drilling to minimise strain on the user. The bit is intended for use on masonry and concrete. To achieve accurate results, the visibility of the wear mark indicates if the diameter of the hole is still in tolerance for metal anchor setting. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings. It is made in Germany.
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4996.181.000
EAN
3165140098540
UBB
500623568408
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
2608597126
K tomuto produktu nejsou k dispozici žádné dokumenty ke stažení
Produktů ({0})
Zobrazit všechny varianty
Objednací číslo
Vaše objednací číslo
Specifikace
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množství
 
Sklad
Čistá cena
Přihlásit se
Předchozí
Pro tento filtr nebyly nalezeny žádné výsledky.
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce