text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Kotevní šroub se zápustnou hlavou typ TAPC Ocel Perma-Seal 6,3X32MM

Specifikace

Průměr 6.3 mm
Délka 32 mm
Značka Dewalt
Tvar hlavy Se zápustnou hlavou
Materiál Ocel
Povrchová úprava Perma-Seal
Typ č. TAPC
Váha kusu (g) 6
Info
  • do = Jmenovitý průměr vrtáku.
  • Nrec = Doporučené zatížení v kN.
  • tfix = Tloušťka upev. Dílu..

Rozměry

D (mm) 6.3
do 4.8
L (mm) 32
Čís. křížové drážky 3
Nrec 0.5
tfix 7

Popis

Tapper-Pro Screws Tapper-PRO FLAT HEAD Screws Perma-Seal One-piece self-tapping concrete screw for use in a variety of applications in base materials including concrete, masonry and wood Features a corrosion resistant Perma-Seal coating and an optimised thread design for lower installation torque. The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) The only concrete screw to meet the 2012 IBC and IRC standards for 4 different base materials The screw also incorporates a gimlet drill point for wood (no pre-drilling required) Applications Screen enclosures Exterior metal lighting Storm shutters Marine applications

Čísla materiálu

Objednací číslo 70566.063.032
UBB 500679570142
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky DWT1410100

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.