Broušení & pískování
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
Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
4I843903
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
DeWalt Aku Úhlová bruska 54VXR 125mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4I843903
Jmenovité napětí (V)
54
Výška
125
Délka (mm)
400
Kapacita baterie (Ah)
6
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000 - 9000
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
54
Výška
125
Délka (mm)
400
Kapacita baterie (Ah)
6
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
9000 - 9000
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4I843903
EAN
5035048638552
UBB
500652216291
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
DCG414T2-QW
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce