text.skipToContent text.skipToNavigation

Device tester ST 710 2500 test units /with tester/test cable L270xW115xH55mm BEN


Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display

Objednací číslo 4W345360
Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Grafický
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['01', '20']
Rozsah měření odporu ochranného uzemnění (Ohm) ['005', '20']
Rozhraní Ne
Baleno po 1

Specifikace

Paměť naměřených hodnot Ne
Indikace Grafický
Rozsah měření izolačního odporu (MOhm) ['01', '20']
Rozsah měření odporu ochranného uzemnění (Ohm) ['005', '20']
Rozhraní Ne
Měření výkonu Ano
Připojení tiskárny Ne
Měření odběrového proudu Ne
Indikace mezní hodnoty Ano
Automatická zkušební sekvence Ano
Připojení pro externí měřicí adaptér Ano
Zkoušení rozšiřujících vodičů Ano
Proud ochranného vodiče Ano
Kontaktní proud Ano
Měření napětí Ano
Integrovaná tiskárna Ne
Vhodné pro použití poučenou osobou Ano
Aktivní testování Ne
Pasivní testování Ano
Alternativní metoda Ne
Metoda diferenčního proudu Ne
Přímá metoda Ne
Značka Benning

Popis

Benning ST 710 Battery-operated appliance tester DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV regulation 3. Testing of electrical appliances/work equipment, e.g. electrical appliances/tools with on/off switch, heating appliances, motorised appliances, lights, cable reels, multiple distribution boards and household appliances. Graphical display. Limit value display yes. Limit values preset according to VDE standard. Simple, operation via three buttons. Fast, complete test within 10 seconds. Mobile, test can be carried out independently of the mains. Measurements: Insulation resistance measuring range 0.1 MOhm - 20 MOhm. Nominal test voltage 500 V. Protective conductor resistance measuring range 0.05 Ohm - 20 Ohm. Test current 200 mA and automatic polarity reversal. Substitute leakage current yes. Residual current no. Direct measurement no. Protective conductor current yes. Contact current yes. Protective conductor/touch current 0.1 mA - 20 mA. Battery operation: Protective conductor / touch current via equivalent leakage current method. Power measurement yes. Line test incl. RPE, RISO, continuity/short-circuit test of the phase/neutral conductor. Voltage at external earthing contact socket. Connection for external measuring adapter yes. Measuring adapter optionally available. Testing of extension cables yes. Device connection and extension cables. Special features: Automatic test sequence for class I, II (III) appliances, extension and appliance connection cables with IEC plug with good/bad display. Battery capacity for 2,500 test specimens. Download of test protocols Excel/PDF. Passive testing yes. Voltage measurement yes. Suitable for use by an instructed person. Dimensions Length 270 x width 115 x depth 55 mm. Weight 0.8 kg. Scope of delivery includes tester, bag, test lead with tapping terminal, IEC cable, 6 x 1.5 V Mignon/AA/LR6 battery.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W345360
EAN 4014650503084
UBB 500582262472
UNSPSC 41113708
Výrobní číslo položky 050308
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.