Stolní a pracovní lampy
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
Osvětlení
3Z252111
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
Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3Z252111
Způsob montáže
Stojan (základna)
Třída ochrany
II
Šířka
106
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Se zásuvkou
Ne
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Způsob montáže
Stojan (základna)
Třída ochrany
II
Šířka
106
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Se zásuvkou
Ne
Nastavitelný
Ano
Se spínačem
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Délka (mm)
165
Výška/hloubka (mm)
375
Materiálové pouzdro
Jiný
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Typ svítidla
Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému
Ano
Materiál krytu
Bez krytu
Jmenovité napětí (V)
220 - 240
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
3000 - 6500
Max. výkon systému (W)
6
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
616
Barva světla
Bílá
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
50000
Bez funkce stmívání
Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Vyměnitelné ovládací zařízení
Ne
Nastavitelná výška
Ano
Značka
Fabory approved vendor
Komoditní kód
94052099
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3Z252111
EAN
4002390079129
UBB
500581966636
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
8201790