Pracovní světla
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
Osvětlení
Pracovní světla
3W334354
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
Desk lamp LED Zirkon alum. ABS, iron, PC black Height 820 mm with clamp LED STYRO
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3W334354
Způsob montáže
Upínání
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Nastavitelný
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Výška/hloubka (mm)
820
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Způsob montáže
Upínání
Barva krytu
Černá
Typ napětí
AC
Se stmívačem
Ano
Nastavitelný
Ano
Možnost ohýbání
Ano
Výška/hloubka (mm)
820
Materiálové pouzdro
Jiný
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Typ svítidla
Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému
Ano
Materiál krytu
Bez krytu
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Se zdrojem světla
Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů
1
S ovládacím zařízením
Ne
Teplota barvy (K)
5000 - 5000
Max. výkon systému (W)
12000
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
650
Barva světla
Bílá
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h)
50000
Bez funkce stmívání
Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Nastavitelná teplota barev
No
Nastavitelný světelný tok
No
Nastavitelný úhel vyzařování
No
Vyměnitelné ovládací zařízení
Ne
Nastavitelná výška
Ano
Značka
Styro
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3W334354
EAN
7612176084871
UBB
500581934964
UNSPSC
39111510
Výrobní číslo položky
9000483602