text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp black aluminium max. height 420 mm HANSA


Objednací číslo 8I771203
Způsob montáže Stojan (základna)
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
Se stmívačem Ano
Nastavitelný Ano
Možnost ohýbání Ano
Výška/hloubka (mm) 420
Baleno po 1

Specifikace

Způsob montáže Stojan (základna)
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
Se stmívačem Ano
Nastavitelný Ano
Možnost ohýbání Ano
Výška/hloubka (mm) 420
Materiálové pouzdro Hliník
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Typ svítidla Stolní svítidlo
Elektrické připojení pomocí konektorového systému Ano
Materiál krytu Bez krytu
Jmenovité napětí (V) 100 - 240
Se zdrojem světla Ano
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
S ovládacím zařízením Ne
Teplota barvy (K) 4500 - 4500
Max. výkon systému (W) 9000
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm) 500
Barva světla Bílá
K dispozici podpora IFTTT Ne
Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C (h) 30000
Bez funkce stmívání Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Nastavitelná teplota barev No
Nastavitelný světelný tok No
Nastavitelný úhel vyzařování No
Vyměnitelné ovládací zařízení Ne
Nastavitelná výška Ano
Značka HANSA

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I771203
EAN 7612176083638
UBB 500583490726
UNSPSC 39111510
Výrobní číslo položky 9000483058
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.