text.skipToContent text.skipToNavigation

Demontážní nástroj Knipex 1665-125mm


Odizolovací nástroj pro datové kabely K odizolování datových kabelů UTP a STP o Ø 4,5 až 10,0 mm. Odizolovací zařízení pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dvouplášťový odizolovací nástroj se sklopným hřbetem. S otevírací pružinou a pojistkou. Praktický klip pro snadnou přepravu. Typ kabelu: Ø 4,5 - 10 mm- Typ kabelu: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Kroucená dvojlinka (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Kroucená dvojlinka (UTP/STP)

Objednací číslo K1016.560.125
Průměr rozsahu pásu (mm) 4.5 - 10
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex
Váha kusu (g) 44
Komoditní kód 8203200000
Baleno po 1

Specifikace

Průměr rozsahu pásu (mm) 4.5 - 10
Průřez rozsahu pásků (mm²) 0.2 - 4
Značka Knipex
Váha kusu (g) 44
Komoditní kód 8203200000
Type Stripping Tool

Popis

Odizolovací nástroj pro datové kabely K odizolování datových kabelů UTP a STP o Ø 4,5 až 10,0 mm. Odizolovací zařízení pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm². Dvouplášťový odizolovací nástroj se sklopným hřbetem. S otevírací pružinou a pojistkou. Praktický klip pro snadnou přepravu. Typ kabelu: Ø 4,5 - 10 mm- Typ kabelu: CAT 5. CAT 6. CAT 7. Kroucená dvojlinka (UTP/STP) CAT 5. CAT 6. CAT 7. Kroucená dvojlinka (UTP/STP)

Čísla materiálu

Objednací číslo K1016.560.125
EAN 4003773043157
UBB 419187981115
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 16 65 125 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.