text.skipToContent text.skipToNavigation

Demontážní nástroj Knipex 1620-160 SB


Odizolovací nástroj K odizolování všech běžných kulatých kabelů. Samonavíjecí přídržná páka. Se seřizovacím šroubem pro nastavení hloubky střihu. Otočná čepel pro kruhový a podélný řez. Náhradní čepel uvnitř rukojeti. Bezpečný úchop díky měkkému materiálu na rukojeti a přídržné páce, který zabraňuje vyklouznutí. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 4,0 -

Objednací číslo K1016.620.161
Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ano
Nastavitelná hloubka zářezu Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 4 - 16
Baleno po 1

Specifikace

Podélný průřez Ano
Kulatý okraj Ano
Spirálový řez Ano
Nastavitelná hloubka zářezu Ano
Průměr rozsahu pásu (mm) 4 - 16
Značka Knipex
Váha kusu (g) 76
Type Stripping Tool

Popis

Odizolovací nástroj K odizolování všech běžných kulatých kabelů. Samonavíjecí přídržná páka. Se seřizovacím šroubem pro nastavení hloubky střihu. Otočná čepel pro kruhový a podélný řez. Náhradní čepel uvnitř rukojeti. Bezpečný úchop díky měkkému materiálu na rukojeti a přídržné páce, který zabraňuje vyklouznutí. - Kapacita odizolování (průměr): Ø 4,0 - 16,0 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1016.620.161
EAN 4003773060451
UBB 500504101204
UNSPSC 27111510
Výrobní číslo položky 16 20 16 SB
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.