text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank row 2


Objednací číslo 6Y995068
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 320
Průměr vrtáku (mm) 9
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 220
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y995068
EAN 4015448489863
UBB 500583009195
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861168
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.