text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4 mm HSS cylinder shank row 3


Objednací číslo 0M265739
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 190
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 280
Průměr vrtáku (mm) 4
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 190
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0M265739
EAN 4015448489948
UBB 500573769691
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861176
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.