text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 4.2 mm HSS-Co PROMAT


Objednací číslo 5L069129
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 220
Průměr vrtáku (mm) 4.2
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 150
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L069129
EAN 4015448737964
UBB 500582476569
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000865933
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.