text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 3.5 mm HSS cylinder shank row


Objednací číslo 6S526982
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 265
Průměr vrtáku (mm) 3.5
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 180
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ano
Řezný materiál HSS
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Čísla materiálu

Objednací číslo 6S526982
EAN 4015448489931
UBB 500582914569
UNSPSC 20111611
Výrobní číslo položky 4000861175
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.