text.skipToContent text.skipToNavigation

Deep-hole drill DIN 1869 type TS nominal diameter 10 mm HSS-Co PROMAT


Artikelnummer 6Y027375
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Celková délka (mm) 340
Průměr vrtáku (mm) 10
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Délka řezu (mm) 235
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HSS-E
Úhel hrotu (°) 130
Tvar dříku Cylindrický
Směr řezu Pravý
Spirálový vrták Ano
Značka Promat
Komoditní kód 82075060

Artikelnummers

Artikelnummer 6Y027375
EAN 4015448738107
UBB 500582986914
UNSPSC 20111611
Fabrikant artikelnummer 4000865946
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.