Příslušenství pro prach a ventilaci
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
Příslušenství & díly
Příslušenství pro prach a ventilaci
9Y504713
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
Decalcification pump ROMATIC 20 6.4 kg 230 V 40 l/min ROTHENBERGER
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9Y504713
Provozní napětí (V)
230
Typ proudu
AC
Maximální počet otáček (1/min)
40
S automatickým spínačem
Ano
Max. výkon motoru (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové pouzdro
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Provozní napětí (V)
230
Typ proudu
AC
Maximální počet otáček (1/min)
40
S automatickým spínačem
Ano
Max. výkon motoru (kW)
0.15
Max. statická výška (mm)
10000
Materiálové pouzdro
Jiný
Stupeň krytí (IP)
IPX4
Teplota média (°C)
0 - 50
Značka
Rothenberger
Type
61190, ROMATIC 20
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Y504713
EAN
4004625611906
UBB
500584031842
UNSPSC
40151550
Výrobní číslo položky
8000739569