text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 šestihranná matice M18


Objednací číslo 55082.180.001
Průměr
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Baleno po 50
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M18
Značka Lubrinox
Třída 70
Typ drážky Šestihran
Materiál Nerezocel
Technický materiál A4
Směr závitu Pravý
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 45.7
Info
  • Rozměry průměru > M20 jsou minimální třídy vlastností 50.
Komoditní kód 7318163990

Popis

Lubrinox® je spojovací materiál z nerezové oceli navržen tak, aby zabránil gallingovému (studenému svařování) šroubových závitů, což je známý a problematický jev při používání standardních spojovacích prvků z nerezové oceli.

Proč zvolit Lubrinox®

  • Zabraňuje studenému svaření vnitřních a vnějších závitů šroubů
  • Připraveno k použití, není třeba ručně nanášet mazivo
  • Ušetří v průměru 25 sekund času instalace na šroub
  • Schváleno FDA, bezpečné pro použití v potravinářském průmyslu
  • Vysoce kvalitní, čistý vzhled nerezové oceli
  • Funguje dobře i se zajišťovači závitů, jako je LocTite®
  • Nejlepší výsledek dosáhnete používáním šroubů Lubrinox a matic Lubrinox

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Objednací číslo 55082.180.001
EAN 8725928143654
UBB 500728577122
UNSPSC 31161619
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.