text.skipToContent text.skipToNavigation

Děrovač Gedore 99 10-4 10 4 x 120 mm


Podle DIN 6458, vanadová ocel GEDORE, pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné úderové hlavy, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, speciální velikosti na vyžádání.

Objednací číslo G4684.010.004
Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 4
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
Délka (mm) 120
Materiál Chrom-vanadium molybden (CVM)
S ochranou rukou Ne
Průměr hrotu (mm) 4
Tvar dříku Octagonal
Značka Gedore
Váha kusu (g) 60
Komoditní kód 82055980
Type Drift Punch

Popis

Podle DIN 6458, vanadová ocel GEDORE, pečlivě kalené a popouštěné po celé délce, indukčně popouštěné úderové hlavy, pracovní hrany leštěné a bezbarvě lakované, speciální velikosti na vyžádání.

Čísla materiálu

Objednací číslo G4684.010.004
EAN 4010883870931
UBB 203116036310
UNSPSC 27111505
Výrobní číslo položky 8709350
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.