text.skipToContent text.skipToNavigation

Dílenské vybavení Knipex 00 19 55 S4 LE


Role na nářadí pro kleště a klíče Role na nářadí z odolné polyesterové tkaniny se zapínáním na suchý zip. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 440 x 330 mm. - Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 330 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 440 mm

Objednací číslo 1U259399
Barva Černá
Šířka 140
Design Bag
Výška 440
Hloubka 40
Baleno po 1

Specifikace

Barva Černá
Šířka 140
Design Bag
Výška 440
Hloubka 40
Třída kvality Polyester (PET)
Materiál Tkanina
Zámek s visacím zámkem Ne
Válcování Ne
S ramenním popruhem Ne
Signálně červená Ne
Se zámkem Ne
Odnímatelná přihrádka Ne
S pěnou Ne
S rozdělovačem Ne
S teleskopickou rukojetí Ne
Značka Knipex
Type Roll Up Case

Popis

Role na nářadí pro kleště a klíče Role na nářadí z odolné polyesterové tkaniny se zapínáním na suchý zip. Rozměry v otevřeném stavu (d x v): 440 x 330 mm. - Rozměr vnější (vnitřní) výška mm: 330 mm- Rozměr vnější (vnitřní) hloubka mm: 440 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U259399
EAN 4003773077824
UBB 500711481969
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 00 19 55 S4 LE
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.