text.skipToContent text.skipToNavigation

Dílenské vybavení Knipex 00 19 30 V07


Středová gondola Může být vybavena buď kleštěmi na háčcích, kartónovými kleštěmi a/nebo prodejními stojany. K individuálnímu naplnění na místě. Kompletní s konektory, šesti tyčemi na nářadí, dvěma policemi, bez osvětlení. Rozměry (š x v x h): 1000 x 1400 x 930 mm.

Objednací číslo 5T613324
Barva Bílá
Šířka 1000
Výška 1400
Hloubka 930
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 1000
Výška 1400
Hloubka 930
Typ příslušenství/komponentů Jiný
Materiál Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ne
Zásuvná montáž Ne
Upevnění pomocí šroubů Ne
Značka Knipex
Type Centre Gondola

Popis

Středová gondola Může být vybavena buď kleštěmi na háčcích, kartónovými kleštěmi a/nebo prodejními stojany. K individuálnímu naplnění na místě. Kompletní s konektory, šesti tyčemi na nářadí, dvěma policemi, bez osvětlení. Rozměry (š x v x h): 1000 x 1400 x 930 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5T613324
EAN 4003773078166
UBB 500711478189
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 00 19 30 V07
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.