text.skipToContent text.skipToNavigation

Dílenské vybavení Knipex 00 19 30 66


Bar na nářadí bez osvětleného fasádního panelu K individuálnímu naplnění na místě. pro prostorově úspornou prezentaci. kompletně s podpěrami, 5 kolíkovými deskami, policí, bez osvětlení. s magnetickým reklamním fasádním panelem. může být vybaven buď kleštěmi na háčcích, kartáčovanými kleštěmi a/nebo prodejními stojany. materiál: ocelový plech/ocelové tr

Objednací číslo 5Z282824
Barva Bílá
Šířka 500
Výška 820
Hloubka 520
Typ příslušenství/komponentů Panel nástrojů
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Šířka 500
Výška 820
Hloubka 520
Typ příslušenství/komponentů Panel nástrojů
Délka (mm) 2260
Materiál Jiný
Příslušenství Ano
Díl Ne
Vhodné pro perforovanou zadní desku Ne
Zásuvná montáž Ne
Upevnění pomocí šroubů Ne
Značka Knipex

Popis

Bar na nářadí bez osvětleného fasádního panelu K individuálnímu naplnění na místě. pro prostorově úspornou prezentaci. kompletně s podpěrami, 5 kolíkovými deskami, policí, bez osvětlení. s magnetickým reklamním fasádním panelem. může být vybaven buď kleštěmi na háčcích, kartáčovanými kleštěmi a/nebo prodejními stojany. materiál: ocelový plech/ocelové trubky, stříbrná prášková barva.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z282824
EAN 4003773055211
UBB 500711477769
UNSPSC 48102100
Výrobní číslo položky 00 19 30 66
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.