Dávkovače
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
Péče o ruce a mýdla
Dávkovače
D0048.024.011
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
Dávkovač Dreumex EX4000
Přidat do katalogu
Není již k dispozici
Objednací číslo
D0048.024.011
L (mm)
Šířka
388
Hloubka
240
Ochrana povrchu
Jiný
Bezkontaktní
Ne
Montáž
Stěna
S montážním materiálem
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
L (mm)
240
Šířka
388
Hloubka
240
Ochrana povrchu
Jiný
Bezkontaktní
Ne
Montáž
Stěna
S montážním materiálem
Ano
Transparentní
Ne
Základní tvar
Jiný
Řídicí jednotka povrchové ochrany
Jiný
Typ mýdla
Tekuté mýdlo
Držák materiálu / pouzdro
Jiný
Napájení z baterie
Ne
Profil
Jiný
Skryté upevnění
Ano
Se zabezpečením proti krádeži
Ne
Konstrukční forma
Singl
Čerpadlo na materiál (řídicí prvek)
Jiný
Akcentní barva
Jiný
Antibakteriální úprava
Ne
Buben
Ne
Sestava povrchu/umyvadla
Ne
Provedení krycí rozety
Jiný
Materiál láhev
Jiný
Barva držáku
Jiný
S vyměnitelným krytem/rozetovým dekorem
Ne
Povrchová úprava
Jiný
Značka
Dreumex
Šířka (mm)
388
Type
Dispenser
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
D0048.024.011
EAN
8712602012108
UBB
500504088849
UNSPSC
30181614
Výrobní číslo položky
99900001003