Válcové zámky
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
Dílenské vybavení
Závěsy a zámky
Válcové zámky
7L751244
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
Cylindrický visací zámek T65AL/40 fialový Lock-Tag těleso zámku šířka 43 mm hliník různé klíče
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L751244
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
43
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Vhodný pro použití v exteriéru
Ano
Šířka zámku (mm)
22
Průměr třmenu (mm)
6.5
Šířka zámku (mm)
43
Počet klíčů
1
Pouzdro zámku materiálu
Hliník
Výška zámku (mm)
23
Materiál (zámek) třmenu
Ocel
Model Discus
Ne
Tloušťka zámku (mm)
18
S kombinačním zámkem
Ne
Stejný klíč
Ano
Type
Padlock
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L751244
EAN
4003318802850
UNSPSC
46171501
Výrobní číslo položky
80285 0