text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Cyklo kleště Knipex 84 21 200


Cyklo kleště Pro velmi úzké šroubové spoje. Úhlová hlava 20°. Tloušťka hlavy3,5 mm- Zahloubení (průměr): Ø 6 / 10 mm

Objednací číslo K1084.021.200
Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Max. otevření lícnic (mm) 10
Kryt rukojeti Plastový povlak
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ano
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 200
Max. otevření lícnic (mm) 10
Kryt rukojeti Plastový povlak
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
Komoditní kód 8203200000
Type 20° Angled Cycle Pliers

Popis

Cyklo kleště Pro velmi úzké šroubové spoje. Úhlová hlava 20°. Tloušťka hlavy3,5 mm- Zahloubení (průměr): Ø 6 / 10 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo K1084.021.200
EAN 4003773051930
UBB 500504022426
UNSPSC 27112101
Výrobní číslo položky 84 21 200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.